EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø45x3000 mm

  • ERIKS:11469574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.65/ Meterexkl. MwSt

CHF 22.32inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.78

-

9+

CHF 20.65

16.67%

15+

CHF 16.52

33.33%

27+

CHF 15.28

38.33%

39+

CHF 14.46

41.67%

54+

CHF 13.22

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
45 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C