CHF 19.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.57 | - |
9+ | CHF 16.31 | 16.67% |
17+ | CHF 13.05 | 33.33% |
33+ | CHF 12.07 | 38.33% |
49+ | CHF 11.42 | 41.67% |
65+ | CHF 10.44 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |