EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø3x3000 mm

  • ERIKS:11469565
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.49

-

334+

CHF 0.41

16.67%

667+

CHF 0.32

33.33%

1334+

CHF 0.30

38.33%

2000+

CHF 0.28

41.67%

2667+

CHF 0.26

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
3 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C