EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø3x1000 mm

  • ERIKS:11019639
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.16

-

1000+

CHF 0.14

16.67%

2000+

CHF 0.11

33.33%

4000+

CHF 0.10

38.33%

6000+

CHF 0.09

41.67%

8000+

CHF 0.09

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
3 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C