EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø32x3000 mm

  • ERIKS:11469572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 13.64inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.62

-

15+

CHF 10.52

16.67%

27+

CHF 8.41

33.33%

51+

CHF 7.78

38.33%

78+

CHF 7.36

41.67%

102+

CHF 6.73

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
32 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C