CHF 12.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.62 | - |
13+ | CHF 10.52 | 16.67% |
26+ | CHF 8.42 | 33.33% |
51+ | CHF 7.78 | 38.33% |
76+ | CHF 7.36 | 41.67% |
101+ | CHF 6.73 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 32 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |