EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø28x3000 mm

  • ERIKS:11088612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.66/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.66

-

18+

CHF 8.05

16.67%

33+

CHF 6.44

33.33%

66+

CHF 5.96

38.33%

99+

CHF 5.64

41.67%

132+

CHF 5.15

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
28 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C