CHF 9.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.66 | - |
17+ | CHF 8.05 | 16.67% |
33+ | CHF 6.44 | 33.33% |
66+ | CHF 5.96 | 38.33% |
98+ | CHF 5.64 | 41.67% |
131+ | CHF 5.15 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 28 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |