EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø25x3000 mm

  • ERIKS:11086663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.14

-

7+

CHF 19.28

16.67%

14+

CHF 15.42

33.33%

28+

CHF 14.27

38.33%

41+

CHF 13.50

41.67%

55+

CHF 12.34

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
25 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C