CHF 10.47/ Kilogrammexkl. MwSt
CHF 11.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 1.731Mindestbestellmenge: 1.731
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.48 | - |
15.579+ | CHF 8.73 | 16.67% |
31.158+ | CHF 6.98 | 33.33% |
60.585+ | CHF 6.46 | 38.33% |
91.743+ | CHF 6.11 | 41.67% |
121.17+ | CHF 5.59 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 22 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |