EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø22x1000 mm

  • ERIKS:11435211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.04

-

27+

CHF 5.04

16.67%

53+

CHF 4.03

33.33%

105+

CHF 3.73

38.33%

157+

CHF 3.52

41.67%

210+

CHF 3.22

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
22 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C