EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø165x1000 mm

  • ERIKS:12169736
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 222.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 240.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 222.63

-

2+

CHF 205.93

7.50%

3+

CHF 194.80

12.50%

4+

CHF 178.11

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
165 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C