EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø150x1000 mm

  • ERIKS:10037043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 229.37

-

2+

CHF 183.50

20.00%

3+

CHF 169.73

26.00%

4+

CHF 160.56

30.00%

5+

CHF 146.80

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
150 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C