CHF 9.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.24 | - |
17+ | CHF 7.70 | 16.67% |
33+ | CHF 6.16 | 33.33% |
65+ | CHF 5.70 | 38.33% |
97+ | CHF 5.39 | 41.67% |
130+ | CHF 4.93 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Weiss |
Außendurchmesser | 14 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |