EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø12x3000 mm

  • ERIKS:11155433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.99/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 14.04inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.531Mindestbestellmenge: 0.531

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.00

-

11.682+

CHF 10.83

16.67%

23.364+

CHF 8.66

33.33%

46.197+

CHF 8.01

38.33%

69.03+

CHF 7.58

41.67%

92.394+

CHF 6.93

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
12 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C