EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø125x1000 mm

  • ERIKS:11245484
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 159.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 172.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 159.19

-

2+

CHF 127.35

20.00%

4+

CHF 117.80

26.00%

5+

CHF 111.43

30.00%

7+

CHF 101.88

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
125 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C