EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø120x1000 mm

  • ERIKS:10037039
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 146.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 146.95

-

2+

CHF 117.56

20.00%

4+

CHF 108.74

26.00%

6+

CHF 102.87

30.00%

8+

CHF 94.05

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
120 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C