EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø110x1000 mm

  • ERIKS:10037037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 147.81

-

2+

CHF 123.18

16.67%

3+

CHF 98.54

33.33%

5+

CHF 91.15

38.33%

7+

CHF 86.22

41.67%

9+

CHF 78.83

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
110 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C