EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C weiß ø100x3000 mm

  • ERIKS:11413181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.11/ Meterexkl. MwSt

CHF 76.87inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.58

-

3+

CHF 81.26

20.00%

6+

CHF 75.17

26.00%

9+

CHF 71.11

30.00%

12+

CHF 65.01

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Weiss
Außendurchmesser
100 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C