

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'738.88 | - |
10+ | CHF 2'382.48 | 13.01% |
15+ | CHF 2'070.36 | 24.41% |
25+ | CHF 1'800.36 | 34.27% |
50+ | CHF 1'575.72 | 42.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Enzianblau |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 3000 mm |
Toleranz | +0.4…2 mm |
Dichte | 1.4 g/cm³ |
Material | POM-C |
Material Qualität | POM-C + Trockenschmierung |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |