

| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6'593.60 | - |
10+ | CHF 5'735.60 | 13.01% |
15+ | CHF 4'984.20 | 24.41% |
25+ | CHF 4'334.20 | 34.27% |
50+ | CHF 3'793.40 | 42.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Enzianblau |
Außendurchmesser | 150 mm |
Länge | 2000 mm |
Toleranz | +1…4.2 mm |
Dichte | 1.4 g/cm³ |
Material | POM-C |
Material Qualität | POM-C + Trockenschmierung |
Betriebstemperatur | von -50 bis 100 °C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Handelsmarke | Epratal C |
Beständigkeit Säuren | Bedingt beständig |
Beständigkeit Laugen | Beständig |
Beständigkeit Lösungsmittel | Beständig |
Brandschutz nach UL 94 | HB |