EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø85x1000 mm

  • ERIKS:11469611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.09

-

2+

CHF 73.41

16.67%

4+

CHF 58.73

33.33%

8+

CHF 54.32

38.33%

11+

CHF 51.39

41.67%

15+

CHF 46.98

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
85 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C