EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø80x1000 mm

  • ERIKS:10037079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.97

-

3+

CHF 64.97

16.67%

5+

CHF 51.98

33.33%

9+

CHF 48.08

38.33%

13+

CHF 45.48

41.67%

17+

CHF 41.58

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
80 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C