EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø75x3000 mm

  • ERIKS:11469610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 171.48

-

2+

CHF 137.18

20.00%

4+

CHF 126.90

26.00%

5+

CHF 120.04

30.00%

7+

CHF 109.75

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
75 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C