EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø75x1000 mm

  • ERIKS:11144654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 68.59

-

3+

CHF 57.16

16.67%

5+

CHF 45.73

33.33%

10+

CHF 42.30

38.33%

14+

CHF 40.01

41.67%

19+

CHF 36.58

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
75 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C