CHF 0.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 0.58 | - |
250+ | CHF 0.49 | 16.67% |
500+ | CHF 0.39 | 33.33% |
1000+ | CHF 0.36 | 38.33% |
1500+ | CHF 0.34 | 41.67% |
2000+ | CHF 0.31 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 6 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |