EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø65x3000 mm

  • ERIKS:11469609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 154.29

-

2+

CHF 128.57

16.67%

3+

CHF 102.86

33.33%

5+

CHF 95.15

38.33%

7+

CHF 90.00

41.67%

9+

CHF 82.29

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
65 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C