EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø65x1000 mm

  • ERIKS:11059869
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.43

-

4+

CHF 42.86

16.67%

7+

CHF 34.29

33.33%

13+

CHF 31.72

38.33%

19+

CHF 30.00

41.67%

25+

CHF 27.43

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
65 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C