EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø60x1000 mm

  • ERIKS:10037077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 43.93

-

4+

CHF 36.61

16.67%

8+

CHF 29.29

33.33%

15+

CHF 27.09

38.33%

22+

CHF 25.63

41.67%

29+

CHF 23.43

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
60 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C