EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø5x1000 mm

  • ERIKS:11469601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.42

-

379+

CHF 0.35

16.67%

758+

CHF 0.28

33.33%

1516+

CHF 0.26

38.33%

2273+

CHF 0.25

41.67%

3031+

CHF 0.22

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
5 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C