EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø56x3000 mm

  • ERIKS:11364866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 107.19

-

2+

CHF 89.33

16.67%

3+

CHF 71.46

33.33%

6+

CHF 66.10

38.33%

9+

CHF 62.53

41.67%

12+

CHF 57.17

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
56 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C