CHF 35.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.73 | - |
5+ | CHF 29.78 | 16.67% |
9+ | CHF 23.82 | 33.33% |
18+ | CHF 22.03 | 38.33% |
27+ | CHF 20.84 | 41.67% |
36+ | CHF 19.06 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 56 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |