CHF 24.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.78 | - |
7+ | CHF 20.65 | 16.67% |
13+ | CHF 16.52 | 33.33% |
26+ | CHF 15.28 | 38.33% |
39+ | CHF 14.46 | 41.67% |
52+ | CHF 13.22 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 45 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |