EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø40x1000 mm

  • ERIKS:10037074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.59

-

9+

CHF 16.33

16.67%

17+

CHF 13.06

33.33%

33+

CHF 12.08

38.33%

49+

CHF 11.43

41.67%

65+

CHF 10.45

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
40 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C