EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø36x3000 mm

  • ERIKS:11376852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.93/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.93

-

12+

CHF 13.28

16.67%

21+

CHF 10.62

33.33%

42+

CHF 9.82

38.33%

60+

CHF 9.29

41.67%

81+

CHF 8.50

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
36 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C