CHF 15.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.93 | - |
10+ | CHF 13.28 | 16.67% |
20+ | CHF 10.62 | 33.33% |
40+ | CHF 9.82 | 38.33% |
60+ | CHF 9.29 | 41.67% |
80+ | CHF 8.50 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 36 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |