EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø32x1000 mm

  • ERIKS:11469606
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.64

-

13+

CHF 10.53

16.67%

26+

CHF 8.42

33.33%

51+

CHF 7.79

38.33%

76+

CHF 7.37

41.67%

101+

CHF 6.74

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
32 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C