CHF 11.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.92inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.02 | - |
15+ | CHF 9.19 | 16.67% |
30+ | CHF 7.35 | 33.33% |
60+ | CHF 6.80 | 38.33% |
87+ | CHF 6.43 | 41.67% |
117+ | CHF 5.88 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |