EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø28x3000 mm

  • ERIKS:11364865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.97

-

6+

CHF 24.15

16.67%

11+

CHF 19.32

33.33%

22+

CHF 17.87

38.33%

33+

CHF 16.90

41.67%

44+

CHF 15.45

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
28 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C