EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø28x1000 mm

  • ERIKS:11301547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.66

-

17+

CHF 8.05

16.67%

33+

CHF 6.44

33.33%

66+

CHF 5.96

38.33%

98+

CHF 5.64

41.67%

131+

CHF 5.15

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
28 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C