CHF 18.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.13 | - |
9+ | CHF 15.11 | 16.67% |
18+ | CHF 12.09 | 33.33% |
35+ | CHF 11.18 | 38.33% |
53+ | CHF 10.58 | 41.67% |
70+ | CHF 9.67 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 22 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |