CHF 12.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.16 | - |
13+ | CHF 10.13 | 16.67% |
26+ | CHF 8.10 | 33.33% |
52+ | CHF 7.50 | 38.33% |
78+ | CHF 7.09 | 41.67% |
104+ | CHF 6.48 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 18 mm |
Länge | 3000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |