CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.84 | - |
56+ | CHF 2.37 | 16.67% |
112+ | CHF 1.90 | 33.33% |
223+ | CHF 1.75 | 38.33% |
334+ | CHF 1.66 | 41.67% |
445+ | CHF 1.52 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 15 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |