CHF 3.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.08 | - |
49+ | CHF 2.57 | 16.67% |
98+ | CHF 2.05 | 33.33% |
195+ | CHF 1.90 | 38.33% |
292+ | CHF 1.80 | 41.67% |
389+ | CHF 1.64 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 14 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |