EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø140x1000 mm

  • ERIKS:11075301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 199.52

-

2+

CHF 159.62

20.00%

3+

CHF 147.64

26.00%

4+

CHF 139.66

30.00%

6+

CHF 127.69

36.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
140 mm
Länge
1000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C