CHF 147.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.81 | - |
2+ | CHF 123.18 | 16.67% |
3+ | CHF 98.54 | 33.33% |
5+ | CHF 91.15 | 38.33% |
7+ | CHF 86.22 | 41.67% |
9+ | CHF 78.83 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 110 mm |
Länge | 1000 mm |
Herstellungsmethode | Extrudiert |
Hohler Kern | Nein |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |