EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C schwarz ø10x3000 mm

  • ERIKS:11392995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.95/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 14.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.36Mindestbestellmenge: 0.36

1.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.94

-

11.52+

CHF 10.78

16.67%

23.04+

CHF 8.62

33.33%

46.08+

CHF 7.98

38.33%

69.12+

CHF 7.55

41.67%

92.16+

CHF 6.90

46.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Schwarz
Außendurchmesser
10 mm
Länge
3000 mm
Herstellungsmethode
Extrudiert
Hohler Kern
Nein
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C