EPRATAL

EPRATAL Rundstab POM C rot ø50x3000 mm

  • ERIKS:13447569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 263.88

-

2+

CHF 244.09

7.50%

3+

CHF 230.90

12.50%

4+

CHF 211.10

20.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
EPRATAL
Farbe
Rot
Außendurchmesser
50 mm
Länge
3000 mm
Material
POM-C
Material Qualität
Epratal C
Gruppe
Techniek Kunststoffen
Bearbeitbar
Gut
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Handelsmarke
Epratal C