CHF 210.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 210.08 | - |
2+ | CHF 168.06 | 20.00% |
3+ | CHF 155.46 | 26.00% |
4+ | CHF 147.05 | 30.00% |
6+ | CHF 134.45 | 36.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 40 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |