CHF 146.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 158.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 146.21 | - |
2+ | CHF 121.85 | 16.67% |
3+ | CHF 97.48 | 33.33% |
5+ | CHF 90.17 | 38.33% |
7+ | CHF 85.29 | 41.67% |
9+ | CHF 77.98 | 46.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | EPRATAL |
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 30 mm |
Länge | 3000 mm |
Material | POM-C |
Material Qualität | Epratal C |
Gruppe | Techniek Kunststoffen |
Bearbeitbar | Gut |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Handelsmarke | Epratal C |